Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 32-76mm

Artikelnummer: Z00486152
EAN: 4042146162927
Herstellernummer: 517.1313
KS Tools
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 32-76mm
Inkl. Steuern: 24,42 € VE 1 Stück Netto 20,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 4.7
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Schlüsselweite in mm 32-76
Schlüsselweite in Zoll (") 1.1/4-3
Zapfendurchmesser B in mm 5.0
DIN DIN 1816
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Kopfhöhe (A) (mm) 11.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 220
Gesamtlänge L in mm 210.0
Hauptkatalogseite K15I_050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen