KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen SW 50 - 120

Artikelnummer: Z00486153
EAN: 4042146162934
Herstellernummer: 517.1314
KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen SW 50 - 120
Brutto Set-Preis 26,64 € Netto 22,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 50-120
Gesamtlänge L in mm 295.0
DIN DIN 1816
Gewicht in g 420 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_050
Schlüsselweite in Zoll 2-4.3/4 Sekunde (Bogensekunde)
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Tiefe T in mm 5.5
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Kopfhöhe (A) 12.5 Millimeter
Zapfendurchmesser B in mm 6.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]