Bohrerhalter für 14 Teile

Artikelnummer: Z00046278
EAN: 4010886877371
Herstellernummer: 2008645
Bohrerhalter für 14 Teile
Inkl. Steuern: 11,64 € VE 1 Stück Netto 9,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · No. 1500 H 34-14 mit 14 Löchern, Durchmesser: je 2x 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, je 1x 10,5 12,5 mm · No. 1500 H 34-28 mit 28 Löchern, Durchmesser: je 4x 3,2 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, je 2x 10,5 12,5 mm · Lieferung ohne Bohrer · Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm. 1500 H 34-14 mit 14 Löchern, Durchmesser: je 2x 3,0 · 4,2 · 6,5 · 7,5 · 8,5 · 16,5 mm, je 1x 10,5 · 12,5 mm / 1500 H 34-28 mit 28 Löchern, Durchmesser: je 4x 3,2 · 4,2 · 6,5 · 7,5 · 8,5 · 16,5 mm, je 2x 10,5 · 12,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 200
Tiefe (mm) 37
Höhe (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen