Profilfräser C 8 mm, R1 4,8 mm, B 9,5 mm, L 14 mm, G 57 mm

Artikelnummer: Z00186135
EAN: 3165140358576
Herstellernummer: 2608628396
Bosch
Profilfräser C 8 mm, R1 4,8 mm, B 9,5 mm, L 14 mm, G 57 mm
UVP: 64,16 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 30,51 € VE 1 Stück Netto 25,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profilfräser C mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 4,8 mm, Breite: 9,5 mm, Arbeitslänge: 14 mm, Gesamtlänge: 57 mm, zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen am Werkstück, Bosch-Profilfräser für perfekte Möbeltischlerarbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.162
Gesamtlänge (G) mm 57
Führungshilfe ja
Breite (b) (mm) 9,5
Arbeitslänge (L) mm 14
Abmessung Länge (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 45
Schnittlänge (mm) 14
Radius (R1) mm 4,8
Radius (mm) 4.8
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen