Profilfräser E 8 mm, R1 4 mm, D 20,7 mm, L 9 mm, G 53 mm

Artikelnummer: Z00186101
EAN: 3165140358224
Herstellernummer: 2608628361
Bosch
Profilfräser E 8 mm, R1 4 mm, D 20,7 mm, L 9 mm, G 53 mm
UVP: 49,38 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 23,49 € VE 1 Stück Netto 19,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profilfräser E mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 4 mm, D 20,7 mm, L 9 mm, G 53 mm, zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen am Werkstück, Bosch-Profilfräser für perfekte Möbeltischlerarbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.120
Gesamtlänge (G) mm 53
Führungshilfe ja
Durchmesser (d) (mm) 20,7
Arbeitslänge (L) mm 9
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 40
Schnittlänge (mm) 9
Radius (R1) mm 4
Radius (mm) 4
Nenndurchmesser (mm) 20.7
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen