- 54%

Bosch Profilfräser F, 8 mm, R1 6,3 mm, D 28,5 mm, L 13,2 mm, G 54 mm

Artikelnummer:  
Z00185913
EAN:  
3165140358170
Herstellernummer:  
2 608 628 356
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 40,16 €
18,41 €

Netto 15,47 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schaft 8 Millimeter
Radius (R1) 6.3 Millimeter
Schnittlänge 13.2
SOL Date 26.08.2004
Durchmesser (D) 28.5 Millimeter
Bruttogewicht 0.110 Kilogramm
Volumen 0.225 Kubikdezimeter
Arbeitslänge (L) 13.2 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Nenndurchmesser 28.5
Abmessung Breite 50 Millimeter
Radius 6.3
Nettogewicht 0.110 Kilogramm
Spezifikation 8 mm, R1 6.3 mm, D 28.5 mm, L 13.2 mm, G 54 mm
Gesamtlänge (G) 54 Millimeter
Produkttext, ZB grau Zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen
Kugellager -
Gesamtlänge 54
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Profilfräser F mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 6,3 mm, Durchmesser 28,5 mm, Arbeitslänge: 13,2 mm, Gesamtlänge: 54 mm, zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen am Werkstück, Bosch-Profilfräser für perfekte Möbeltischlerarbeiten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben