Halbrundfr. D855 HSS 50x 6mm R 1,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00287331
EAN: 4317784291507
Herstellernummer: 4317784291507
FORMAT
Halbrundfr. D855 HSS 50x 6mm R 1,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 79,27 € VE 1 Stück Netto 66,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

konkav/2055 Halbrundfr. D855 HSS 50x 6mm R 1,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 1
Zähnezahl 14
Stähle bis 850 N/mm2 26
Stähle bis 1000 N/mm2 15
Breite (b) (mm) 6
Al, Al- und Mg-Leg. 240
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Gusseisenwerkstoffe 17
fz mm 0,08
d/d1 mm 50
Bohrung d2 H7 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen