Halbrundfr. D856 HSS 80x14mm R 7,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00287325
EAN: 4317784291446
Herstellernummer: 4317784291446
Halbrundfr. D856 HSS 80x14mm R 7,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 122,05 € VE 1 Stück Netto 102,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

konvex/2052 Halbrundfr. D856 HSS 80x14mm R 7,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 7,0
Zähnezahl 12
Stähle bis 850 N/mm2 26
Stähle bis 1000 N/mm2 15
Breite (b) (mm) 14
Al, Al- und Mg-Leg. 140
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Gusseisenwerkstoffe 17
fz mm 0,12
d/d1 mm 80
Bohrung d2 H7 mm 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen