Aufsteckfräser m. IK. D 100 x 32mm Z 7 f. RD..

Artikelnummer: Z00292352
EAN: 4332163796367
Herstellernummer: 532-07-100-116
Aufsteckfräser m. IK. D 100 x 32mm Z 7 f. RD..
Inkl. Steuern: 321,73 € VE 1 Stück Netto 270,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kopierfräser mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen L: 52 mm, Abmessungen Ø d: 16 mm, Abmessungen Ø d H7: 32 mm, Anzahl Schneiden: 7 , IK: ja , Ø D: 100 mm, Schnitttiefe ap/max.: 3; 4 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..16...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D d mm 16
Abmessungen D d H7 mm 32
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..16...
Anzahl Schneiden 7
Schnitttiefe ap/max mm 3, 4
Abmessungen L mm 52
IK ja
Ø D 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen