Halogenmetalldampflampe 250W 230V HQI-T E40 f.Art.873221

Artikelnummer: Z00060615
EAN: 4008321677846
Herstellernummer: HQI-T 250W/D PRO E40
Halogenmetalldampflampe 250W 230V HQI-T E40 f.Art.873221
Inkl. Steuern: 37,50 € VE 1 Stück Netto 31,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hohe Lichtausbeute · lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussspannung (V~) 230
mittlere Lebensdauer (h) 12000
Leistung (W) 250
Lichtstrom (lm) 20000
Leuchtmittelfassung E40
Leuchtmittelbestückung HQI T 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen