Halogenstrahler Brobusta HIF 500, IP 54

Artikelnummer: Z00428207
EAN: 4007123035052
Brennenstuhl
Halogenstrahler Brobusta HIF 500, IP 54
Inkl. Steuern: 35,34 € VE 1 Stück Netto 29,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halogenstrahler Brobusta® HIF 500 IP 54

Für den ständigen Einsatz im Freien.

- Für den gewerblichen Einsatz geeignet - Mit stabilem Schutzgitter gegen gefährliche Berührung und Schutz gegen Glasbruch - Großes Gehäuse für bessere Wärmeableitung, dadurch entscheidend längere Lebensdauer des Leuchtmittels - Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet - Mit speziellem Tragegriff, fest mit dem Strahler verbunden, der Griff kann nicht angestrahlt und dadurch aufgeheizt werden - Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug möglich - Energieeffizienzklasse C Lieferung inkl. Halogen-Lampe.

Ersatz-Halogen-Glühlampe siehe Bestell-Nr. 91 0530 1100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fassung R 7s
Leistung (W) 400
Kabeltyp H07RN-F 3G1,0
Kabellänge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen