Halogenstrahler 1000W m.Halogenröhre H07RN-F IP65 Kabel-L.5m

Artikelnummer: Z00059794
EAN: 8021944045607
Halogenstrahler 1000W m.Halogenröhre H07RN-F IP65 Kabel-L.5m
Inkl. Steuern: 69,88 € VE 1 Stück Netto 58,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für sofortiges Licht oder sofortige Wiedereinschaltung · mit hochwertigem Aluminium-Druckgussgehäuse · Aluminiumreflektor und Sicherheitsfrontscheibe · Silikondichtung · Bügel aus Stahlblech · komplett mit Halogenröhre · für innen und außen · Schutzart: IP65 · staubdicht und strahlwassergeschützt · für den robusten Baustellenbetrieb Diese Lampe enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F, Lichtstrom 22000 lm, mittlere Lebensdauer 2000 h passende Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 873 212 = 40 00 902 165 + 40 00 902 155

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse B bis D
Passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902165 + 4000902155
mittlere Lebensdauer (h) 2000
Schutzart IP65
Leistungsaufnahme (W) 1000
Kabelqualität H07RN-F
Kabellänge (m) 5
Lichtstrom (lm) 22000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen