Halogenstrahler 1500W m.Halogenröhre 230V Si.-Frontscheibe IP65 o.Kabel

Artikelnummer: Z00059792
EAN: 8021944003218
Halogenstrahler 1500W m.Halogenröhre 230V Si.-Frontscheibe IP65 o.Kabel
Inkl. Steuern: 66,10 € VE 1 Stück Netto 55,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für sofortiges Licht oder sofortige Wiedereinschaltung · mit hochwertigem Aluminium-Druckgussgehäuse · Aluminiumreflektor und Sicherheitsfrontscheibe · Silikondichtung · Bügel aus Stahlblech · komplett mit Halogenröhre · für innen und außen · Schutzart IP65 · staubdicht und strahlwassergeschützt · für den robusten Baustellenbetrieb Dieser Strahler enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F, Lichtstrom 33000 lm, mittlere Lebensdauer 2000 h passende Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 902 166 + 40 00 902 156

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse B bis D
Passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902166 + 4000902156
mittlere Lebensdauer (h) 2000
Schutzart IP65
Leistungsaufnahme (W) 1500
Lichtstrom (lm) 33000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen