Halogenstrahler 500W m.Stativ 105-240cm IP44 m.Gummistecker

Artikelnummer: Z00059814
EAN: 4005153901460
Halogenstrahler 500W m.Stativ 105-240cm IP44 m.Gummistecker
Inkl. Steuern: 64,59 € VE 1 Stück Netto 54,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

verzinktes, sehr stabiles Stativ · Standfüße anklappbar · einfache Höhenverstellung von 105 bis 240 cm · Halogenstrahler stufenlos schwenkbar · standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Tragegriff · Gehäuse aus Aluminium- Druckguss · oberflächenbeschichtet · verchromtes Schutzgitter · Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas Dieser Strahler enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C, Lichtstrom 8545 lm, mittlere Lebensdauer 1000 h für den Einsatz im Freien zugelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A++ bis A
Passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902170 + 4000902465
mittlere Lebensdauer (h) 1000
Schutzart IP44
Leistung (W) 400
Kabelqualität H05RN-F
Kabellänge (m) 5,0
Leitungsquerschnitt (mm²) 3G1,0
Lichtstrom (lm) 8545
Leuchtmittelfassung R7s
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen