• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte 10m H05RN-F 2x0,75 60W E27

UVP: 24,98 € 13,53 € Netto 11,37 €
- 44%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte 5m H05RN-F 2x0,75 60W E27

UVP: 20,22 € 11,30 € Netto 9,50 €
- 49%

carolus LED-Taschenlampe

UVP: 9,40 € 4,83 € Netto 4,06 €
- 29%

Bosch Glühlampe, Spannung 24 V

UVP: 7,69 € 5,46 € Netto 4,59 €

brennenstuhl Glas f.Handlampe 100W

5 Stück pro Karton

11,27 € Netto 9,47 €

brennenstuhl Stativ Halogenstrahler ST200 IP44 5m H05RN-F 3G1,0 400W 8545lm Energieeffizienzklasse C

Artikelnummer:  
Z00059811
EAN:  
4007123249589
Herstellernummer:  
1170750
Marke: 
brennenstuhl
brennenstuhl
UVP 60,68 €
36,94 €

Netto 31,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Energieeffizienzklasse C
Kabellänge 5,0 Meter
Kabelqualität H05RN-F
Leistungsaufnahme 400 Watt
Leitungsquerschnitt 3G1,0 Quadratmillimeter
Leuchtmittelfassung R7s
Lichtstrom 8545 Lumen
Schutzart IP44
mittlere Lebensdauer 1000 h
passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902170 + 4000902465
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Universal- Stativ aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr · höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, nach Befestigung des Halogenstrahlers bis 1,3 m · Anschlussleitung mit Schutzkontakt- Stecker für den Einsatz im Freien zugelassen Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen C - E Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C, Lichtstrom 8545 lm, mittlere Lebensdauer 1000 h
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben