Quality Brand Halogenarbeitsleuchte Breitstrahler 12W 20W Kabel-L.3m

Artikelnummer: Z00059838
EAN: 4054773009919
Quality Brand Halogenarbeitsleuchte Breitstrahler 12W 20W Kabel-L.3m
Brutto Set-Preis 105,01 € Netto 88,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

spritzwassergeschützt · Vielzweckleuchte mit robustem, flexiblem, ummanteltem Leuchtenarm für freie Beweglichkeit des Lampenkopfes bei hoher Positionsstabilität (ca. 600 mm lang) · komplett mit Halogen-Leuchtmittel: 12 V / 20 W (Sicherheitstrafo im Leuchtenfuß integriert) · 3 m Gummianschlussleitung H07RN-F mit angespritztem Konturenstecker und Schrauben zur Befestigung an der Maschine, Leuchtmittelschutzglas und Befestigungszwinge · Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C, Lichtstrom 320 lm, mittlere Lebensdauer 2000 h passende Ersatzleuchtmittel: siehe Art.-Nr. 40 00 902 396 passender Haftmagnet siehe Art.-Nr. 40 00 873 306

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 760 Millimeter
passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902396, Haftmagnet: 4000873306
Kabellänge 3 Meter
Anschlussspannung 230 Volt
Energieeffizienzklasse C
Kabelqualität H07RN-F
Schutzart IP54
mittlere Lebensdauer 2000 Stunde
Leuchtmittel 12 Volt
Lichtstrom 320 Lumen
Leistungsaufnahme 20 Watt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]