Messeinsatz 12,5 mm f. Fühlhebelmess. TESA

Artikelnummer: Z00297707
EAN: 4332163802617
Herstellernummer: 01860202
TESA
Messeinsatz 12,5 mm f. Fühlhebelmess. TESA
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messeinsatz Hartmetall Messeinsatz 12,5 mm f. Fühlhebelmess. TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kugel-D mm 2
Länge (mm) 12,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen