Messeinsatz 36,5 mm f. Fühlhebelmess. TESA

Artikelnummer: Z00297706
EAN: 4332163802624
Herstellernummer: 01860212
TESA
Messeinsatz 36,5 mm f. Fühlhebelmess. TESA
Inkl. Steuern: 36,77 € VE 1 Stück Netto 30,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messeinsatz Hartmetall Messeinsatz 36,5 mm f. Fühlhebelmess. TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kugel-D mm 2
Länge (mm) 36,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen