Spalthammer X37, Länge: 90cm

Artikelnummer: Z00510947
EAN: 6411501221605
Herstellernummer: 122160
Spalthammer X37, Länge: 90cm
Inkl. Steuern: 67,63 € VE 1 Stück Netto 56,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • breites Blatt zum Spalten von Baumstämmen und Abtrennen von seitlichen Ästen
  • die breite, abgerundete Oberfläche erleichtert das Einschlagen von Keilen
  • der Stiel mit Glasfaser-Kern bietet besonderen Widerstand bei verfehlten Schlägen
  • komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff aus Elastomer
  • Gesamtgewicht: 3680g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 122160
EGUFER-Nummer 303337
Länge 90cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen