Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 5, 6, 8 mm

Artikelnummer: Z00189952
EAN: 3165140011938
Herstellernummer: 1617000118
Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 5, 6, 8 mm
UVP: 16,02 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 6,64 € VE 1 Packung Netto 5,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 50 / 50 / 50 mm, Gesamtlänge: 110 / 110 / 160 mm, mit activeteq: Durchmesser: kleiner gleich 10 mm aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall für gute Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit, mit Verschleiß-Indikator und 4-spiraligem Turbo Design: patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren, 2-Schneider, AWB Löten und Härten Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, verzahntes Hartmetall: leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern, die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.099
Verpackung Kunststofftasche
Abmessung Länge (mm) 216
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 46
Anzahl der Bohrer (St) 3
Max. Durchmesser (mm) 8.0
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Min. Durchmesser (mm) 5.00
Einsteckende SDS-plus
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen