Hammerbohrer-Set Robust Line X5L, 5-teilig, 6 x 100 x 165 mm

Artikelnummer: Z00186191
EAN: 3165140440370
Herstellernummer: 2608585070
Bosch
Hammerbohrer-Set Robust Line X5L, 5-teilig, 6 x 100 x 165 mm
Inkl. Steuern: 25,13 € VE 5 Stück Netto 21,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hammerbohrer-Set Robust Line X5L, 5-teilig, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 165 mm, Setgröße: 197 x 87,5 x 23 mm, aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie: geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.387
Setgröße D
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 90
Anzahl Bohrer (St) 5
Max. Durchmesser (mm) 6
Min. Durchmesser (mm) 6.0
Gesamtlänge (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen