Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC, mit GWS 850 C und GWS 22-230 JH

Artikelnummer: Z00514015
EAN: 3165140870771
Herstellernummer: 0615990H79
Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC, mit GWS 850 C und GWS 22-230 JH
Inkl. Steuern: 1.038,32 € VE 1 Stück Netto 872,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC mit Winkelschleifer GWS 850 C und Winkelschleifer GWS 22-230 JH. Der stärkste 11-kg Abbruchhammer von Bosch. Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Vario-Lock: 12-fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z. B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln). Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), GWS 22-230 JH (0 601 882 M03), GWS 850 C (0 601 377 791), Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Spitzmeißel (2 608 690 167), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 615 132 129)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 55.845
Überlastkupplung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 900 – 1700
Schlagenergie, max. (J) 23
Rechts-/Linkslauf nein
Produktart Schlaghammer mit SDS-max
Power-Control nein
Bosch-SDS-System nein
Constant-Electronic Nein
Abmessung Länge (mm) 730
Abmessung Höhe (mm) 170
Abmessung Breite (mm) 450
Auto-Lock nein
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Leistungsaufnahme (W) 1700
Max. Einzelschlagenergie (J) 23
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Frequenz (Hz) 50
Max. Schlagzahl (1/min) 1700
Electronic nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen