Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 12,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190099
EAN: 3165140564632
Herstellernummer: 2608586739
Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 12,00 mm 1er-Pack
UVP: 90,55 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 33,93 € VE 1 Stück Netto 28,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Gesamtlänge: 540 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 45 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Abmessung Länge 575 Millimeter
Einsteckende SDS-max
Volumen 1.164 Kubikdezimeter
Gesamtlänge L2 540 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 400
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 12,00
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Breite 45 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen