- 56%

Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, 12 x 800 x 940 mm

Artikelnummer:  
Z00190101
EAN:  
3165140564656
Herstellernummer:  
2 608 586 741
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 151,77 €
67,27 €

Netto 56,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bruttogewicht 0.700 Kilogramm
Zylinderschaftdurchmesser 18
Arbeitslänge 800
Gesamtlänge 940
Arbeitslänge (L1) mm 800 Millimeter
Durchmesser 12.00
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Länge 750 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 940 Millimeter
Volumen 1.875 Kubikdezimeter
SOL Date 01.09.2012
Durchmesser (D) 12.0 Millimeter
Spezifikation 12 x 800 x 940 mm
Abmessung Breite 50 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.700 Kilogramm
Sechskantschaft SW -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 800 mm, Gesamtlänge: 940 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben