Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 14,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190103
EAN: 3165140564694
Herstellernummer: 2608586745
Bosch
Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 14,00 mm 1er-Pack
UVP: 101,77 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 43,02 € VE 1 Stück Netto 36,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Gesamtlänge: 540 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.920
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (d) (mm) 14,00
Abmessung Länge (mm) 575
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 400
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-max
Gesamtlänge (L2) mm 540

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen