Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 16,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190110
EAN: 3165140564779
Herstellernummer: 2608586753
Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 16,00 mm 1er-Pack
UVP: 140,35 €   - Sie sparen 62%
Inkl. Steuern: 53,56 € VE 1 Stück Netto 45,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 600 mm, Gesamtlänge: 740 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 780 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Gesamtlänge L2 740 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Einsteckende SDS-max
Volumen 1.580 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 16,00
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen