Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 18,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190057
EAN: 3165140564861
Herstellernummer: 2608586762
Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 18,00 mm 1er-Pack
UVP: 334,75 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 123,08 € VE 1 Stück Netto 103,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 18 mm, Arbeitslänge: 1200 mm, Gesamtlänge: 1340 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckende SDS-max
Product Type Zubehör
Gesamtlänge L2 1340 Millimeter
Durchmesser (D) mm 18,00
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Breite 50 Millimeter
Volumen 3.425 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 1370 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Arbeitslänge (L1) mm 1200
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen