Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 18,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190054
EAN: 3165140564830
Herstellernummer: 2608586759
Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 18,00 mm 1er-Pack
UVP: 113,05 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 40,44 € VE 1 Stück Netto 33,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 18 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Gesamtlänge: 540 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L2 540 Millimeter
Abmessung Länge 560 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 400
Durchmesser (D) mm 18,00
Volumen 1.400 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Abmessung Breite 50 Millimeter
Einsteckende SDS-max
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Product Type Zubehör
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen