Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 20,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190063
EAN: 3165140565523
Herstellernummer: 2608586768
Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 20,00 mm 1er-Pack
UVP: 181,02 €   - Sie sparen 62%
Inkl. Steuern: 68,10 € VE 1 Stück Netto 57,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 800 mm, Gesamtlänge: 920 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 20,00
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Volumen 2.388 Kubikdezimeter
Einsteckende SDS-max
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Gesamtlänge L2 920 Millimeter
Abmessung Länge 955 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 50 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen