Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 25,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190987
EAN: 3165140565479
Herstellernummer: 2 608 586 780
Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 25,00 mm 1er-Pack
UVP: 229,96 €   - Sie sparen 64%
Brutto Set-Preis 81,91 € Netto 68,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 800 mm, Gesamtlänge: 920 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschaftdurchmesser 18
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 1.599 Kilogramm
Abmessung Länge 960 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 01.09.2012
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser (D) 25.0 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Gesamtlänge 920
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 800 Millimeter
Arbeitslänge 800
Spezifikation 25 x 800 x 920 mm
Volumen 2.400 Kubikdezimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Bruttogewicht 1.880 Kilogramm
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Breite 50 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 920 Millimeter
Durchmesser 25.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]