Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 32,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191000
EAN: 3165140565769
Herstellernummer: 2608586793
Hammerbohrer SDS-max-7, Ø 32,00 mm 1er-Pack
UVP: 224,96 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 83,81 € VE 1 Stück Netto 70,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 32 mm, Arbeitslänge: 600 mm, Gesamtlänge: 720 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 600
Abmessung Länge 760 Millimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Durchmesser (D) mm 32,00
Gesamtlänge L2 720 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Volumen 1.539 Kubikdezimeter
Einsteckende SDS-max
Bohrkopf mehrschneidig
Product Type Zubehör
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Schaftdurchmesser (d) mm 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen