- 57%

Bosch Hammerbohrer SDS-max-7, 35 x 800 x 920 mm

Artikelnummer:  
Z00191005
EAN:  
3165140565813
Herstellernummer:  
2 608 586 798
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 334,64 €
144,38 €

Netto 121,33 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung(en) Set mm Millimeter
Volumen 2.425 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser 18
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 3.500 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 35 x 800 x 920 mm
Abmessung Breite 50 Millimeter
Durchmesser 35.00
Sechskantschaft SW -
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (D) 35.0 Millimeter
Gesamtlänge 920
SOL Date 01.09.2012
Abmessung Länge 970 Millimeter
Bruttogewicht 3.500 Kilogramm
Arbeitslänge 800
Gesamtlänge (L2) 920 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 800 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer SDS-max-7, Speed X, Durchmesser: 35 mm, Arbeitslänge: 800 mm, Gesamtlänge: 920 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben