Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Ø 28,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190285
EAN: 3165140560122
Herstellernummer: 1618596503
Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Ø 28,00 mm 1er-Pack
UVP: 237,77 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 100,50 € VE 1 Stück Netto 84,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max 9 Natural Stone, Ram X, Durchmesser: 28 mm, Arbeitslänge: 600 mm, Gesamtlänge: 720 mm, geeignet für Naturstein, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung: hohe Lebensdauer/beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, 2 Kernbolzen: robuste Seitenbolzen für hohe Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer beim Bohren in Naturstein, 2 Hauptschneider

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.519
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (d) (mm) 28,00
Abmessung Länge (mm) 750
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 600
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-max
Gesamtlänge (L2) mm 720
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen