Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Ø 28,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190286
EAN: 3165140560139
Herstellernummer: 1618596504
Bosch
Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Ø 28,00 mm 1er-Pack
UVP: 293,49 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 124,03 € VE 1 Stück Netto 104,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-max 9 Natural Stone, Ram X, Durchmesser: 28 mm, Arbeitslänge: 800 mm, Gesamtlänge: 920 mm, geeignet für Naturstein, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung: hohe Lebensdauer/beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, 2 Kernbolzen: robuste Seitenbolzen für hohe Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer beim Bohren in Naturstein, 2 Hauptschneider

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.944
Schaftdurchmesser (d) mm 18
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (d) (mm) 28,00
Abmessung Länge (mm) 960
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 800
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-max
Gesamtlänge (L2) mm 920
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen