Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm; 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185249
EAN: 3165140483605
Herstellernummer: 2608585626
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm; 10er-Pack
UVP: 69,42 €   - Sie sparen 66%
Inkl. Steuern: 23,93 € VE 10 Stück Netto 20,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 10 mm
  • Arbeitslänge: 100 mm
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 40 Millimeter
Gesamtlänge L2 165 Millimeter
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Volumen 0.266 Kubikdezimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-plus
Arbeitslänge (L1) mm 100
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Länge 190 Millimeter
Durchmesser (D) mm 10,00
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen