Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm; 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185250
EAN: 3165140483612
Herstellernummer: 2608585627
Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm; 10er-Pack
UVP: 82,24 €   - Sie sparen 66%
Inkl. Steuern: 28,02 € VE 10 Stück Netto 23,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 10 mm
  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 215 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 235 Millimeter
Gesamtlänge L2 215 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Product Type Zubehör
Volumen 0.376 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Durchmesser (D) mm 10,00
Arbeitslänge (L1) mm 150
Einsteckende SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen