Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm

Artikelnummer: Z00190270
EAN: 3165140046305
Herstellernummer: 1 618 596 315
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm
UVP: 11,80 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 4,34 € Netto 3,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 10 mm ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 10 mm
  • Arbeitslänge: 250 mm
  • Gesamtlänge: 315 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 28 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 315 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Sechskantschaft SW -
Gesamtlänge 315
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Arbeitslänge (L1) 250 Millimeter
Spezifikation 10 x 250 x 315 mm
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Volumen 0.126 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Durchmesser (D) 10.0 Millimeter
Arbeitslänge 250
Abmessung Länge 409 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.119 Kilogramm
Bruttogewicht 0.119 Kilogramm
Durchmesser 10.00
Spartenbezeichnung 74

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]