Hammerbohrer SDS-plus-5, Ø 10,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189971
EAN: 3165140027847
Herstellernummer: 1618596176
Bosch
Hammerbohrer SDS-plus-5, Ø 10,00 mm 1er-Pack
UVP: 7,16 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 2,81 € VE 1 Stück Netto 2,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-5, S4L, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 115 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall: gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator, patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren, 2-Schneider, AWB Löten und Härten, Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern, die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.061
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 205
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 27
Arbeitslänge (L1) mm 50
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge (L2) mm 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen