Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hammerbohrer SDS plus-5, 12 x 300 x 360 mm

Artikelnummer
Z00185229
EAN
3165140483407
Herstellernummer
2 608 585 606
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,51 € 34,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00185229
EAN
3165140483407
Herstellernummer
2 608 585 606
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite27 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge455 Millimeter
Arbeitslänge300
Arbeitslänge (L1)300
Bohrkopfmehrschneidig
Bruttogewicht0,168 Kilogramm
Durchmesser12.0
Durchmesser (d)12.0
EinsteckendeSDS-plus
Gesamtlänge360
Gesamtlänge (L2)360
HerkunftslandDE
Höhe12 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,168 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0A
SOL Date11.10.2007
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation12 x 300 x 360 mm
Volumen0,184 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 12 mm
  • Arbeitslänge: 300 mm
  • Gesamtlänge: 360 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente