• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 22%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 19,02 € 14,86 € Netto 12,49 €
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 26%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 15,07 € 11,19 € Netto 9,40 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 22%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 16,15 € 12,55 € Netto 10,55 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 56%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 13 x 100 x 165 mm

Artikelnummer:  
Z00189978
EAN:  
3165140027915
Herstellernummer:  
1 618 596 183
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 10,21 €
4,46 €

Netto 3,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 27 Millimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Abmessung Länge 259 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 100
Arbeitslänge (L1) 100 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Bruttogewicht 0.098 Kilogramm
Durchmesser 13.00
Durchmesser (D) 13.0 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 165
Gesamtlänge (L2) 165 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.098 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 13 x 100 x 165 mm
Volumen 0.077 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 13 mm
  • Arbeitslänge: 100 mm
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben