Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 14 mm

Artikelnummer: Z00184787
EAN: 3165140098526
Herstellernummer: 2608597124
Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 14 mm
UVP: 96,31 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 34,05 € VE 1 Stück Netto 28,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 14 mm
  • Arbeitslänge: 950 mm
  • Gesamtlänge: 1005 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.673 Kubikdezimeter
Einsteckende SDS-plus
Abmessung Länge 1094 Millimeter
Durchmesser (D) mm 14,00
Product Type Zubehör
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 950
Bohrkopf mehrschneidig
Gesamtlänge L2 1005 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Breite 41 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen