Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 16 mm

Artikelnummer: Z00189991
EAN: 3165140028059
Herstellernummer: 1618596226
Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 16 mm
UVP: 39,76 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 16 mm
  • Arbeitslänge: 550 mm
  • Gesamtlänge: 615 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckende SDS-plus
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 27 Millimeter
Durchmesser (D) mm 16,00
Abmessung Höhe 23 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 550
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Länge 707 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Gesamtlänge L2 615 Millimeter
Volumen 0.439 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen