- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 17 x 150 x 215 mm

Artikelnummer:  
Z00189985
EAN:  
3165140027991
Herstellernummer:  
1 618 596 203
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 26,93 €
12,74 €

Netto 10,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (D) 17.0 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gesamtlänge (L2) 215 Millimeter
Nettogewicht 0.185 Kilogramm
Spezifikation 17 x 150 x 215 mm
Bruttogewicht 0.185 Kilogramm
Abmessung Breite 29 Millimeter
Durchmesser 17.00
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Volumen 0.161 Kubikdezimeter
Einsteckende SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Sechskantschaft SW -
Gesamtlänge 215
Abmessung Länge 308 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Arbeitslänge (L1) 150 Millimeter
SOL Date 01.09.2012
Arbeitslänge 150
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 17 mm
  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 215 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben