• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 10,71 € 5,21 € Netto 4,38 €
- 55%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 26 x 400 x 450 mm

UVP: 72,92 € 32,72 € Netto 27,50 €
- 50%

Bosch SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 105 mm

UVP: 36,41 € 18,09 € Netto 15,20 €
- 49%

Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 68 x 54 mm

UVP: 139,77 € 71,17 € Netto 59,81 €
- 38%
- 38%
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Set SDS-plus, 6-teilig, 5 - 8 mm, 110 mm, 6 - 10 mm, 160 mm

6 Stück pro Box

UVP: 27,00 € 18,49 € Netto 15,54 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 46%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

UVP: 9,48 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 18 x 950 x 1000 mm

Artikelnummer:  
Z00184789 
EAN:  
3165140098540 
Herstellernummer:  
2 608 597 126 
Marke:  
Bosch 

48 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 99,38 €
47,02 €

Netto 39,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Abmessung Länge 1095 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 950
Arbeitslänge (L1) mm 950 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Bruttogewicht 0.840 Kilogramm
Durchmesser 18.00
Durchmesser (d) 18.0 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 1000
Gesamtlänge (L2) 1000 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.840 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 18 x 950 x 1000 mm
Volumen 0.874 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 18 mm
  • Arbeitslänge: 950 mm
  • Gesamtlänge: 1000 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

48 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben