- 56%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 20 x 150 x 200 mm

Artikelnummer:  
Z00189988
EAN:  
3165140028028
Herstellernummer:  
1 618 596 207
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 30,18 €
13,17 €

Netto 11,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200
Abmessung Höhe 22 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Zylinderschaftdurchmesser -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Bruttogewicht 0.205 Kilogramm
Abmessung Breite 27 Millimeter
Volumen 0.176 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 296 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (D) 20.0 Millimeter
Nettogewicht 0.205 Kilogramm
Gesamtlänge (L2) 200 Millimeter
Spezifikation 20 x 150 x 200 mm
Spartenbezeichnung 74
Arbeitslänge (L1) 150 Millimeter
Arbeitslänge 150
SOL Date 01.09.2012
Durchmesser 20.00
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Sechskantschaft SW -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 20 mm
  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben