Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 20 mm

Artikelnummer: Z00190275
EAN: 3165140046350
Herstellernummer: 1 618 596 321
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 20 mm
UVP: 60,23 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 22,07 € Netto 18,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 20 mm
  • Arbeitslänge: 550 mm
  • Gesamtlänge: 600 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 20.00
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser (D) 20.0 Millimeter
Arbeitslänge (L1) 550 Millimeter
Nettogewicht 0.606 Kilogramm
Einsteckende SDS-plus
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 20 x 550 x 600 mm
Gesamtlänge 600
Bruttogewicht 0.606 Kilogramm
Sechskantschaft SW -
Abmessung Länge 699 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 600 Millimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
SOL Date 01.09.2012
Volumen 0.352 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Breite 28 Millimeter
Arbeitslänge 550
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]