Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 22 mm

Artikelnummer: Z00184791
EAN: 3165140098564
Herstellernummer: 2608597128
Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 22 mm
UVP: 145,58 €   - Sie sparen 66%
Inkl. Steuern: 49,21 € VE 1 Stück Netto 41,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 22 mm
  • Arbeitslänge: 950 mm
  • Gesamtlänge: 1000 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 1.033 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 23 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Abmessung Breite 41 Millimeter
Abmessung Länge 1095 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (D) mm 22,00
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 950
Gesamtlänge L2 1000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen