Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 24 mm

Artikelnummer: Z00190250
EAN: 3165140028127
Herstellernummer: 1 618 596 236
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 24 mm
UVP: 59,17 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 21,68 € Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 24 mm
  • Arbeitslänge: 200 mm
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschaftdurchmesser -
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Sechskantschaft SW -
Bohrkopf mehrschneidig
Gesamtlänge (L2) 250 Millimeter
Gesamtlänge 250
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Durchmesser (D) 24.0 Millimeter
Nettogewicht 0.341 Kilogramm
Arbeitslänge (L1) 200 Millimeter
Bruttogewicht 0.341 Kilogramm
Durchmesser 24.00
SOL Date 01.09.2012
Spezifikation 24 x 200 x 250 mm
Arbeitslänge 200
Abmessung Breite 43 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Höhe 24 Millimeter
Abmessung Länge 344 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.355 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]