• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 15,07 € 10,26 € Netto 8,62 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Set CYL-5, Blue Granite, 3-teilig, 5 - 8 mm

UVP: 12,47 € 8,85 € Netto 7,44 €
- 49%

Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 68 x 54 mm

UVP: 139,77 € 71,17 € Netto 59,81 €
- 38%
- 65%

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm

UVP: 522,22 € 182,00 € Netto 152,94 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 8 x 100 x 165 mm

UVP: 12,74 € 6,02 € Netto 5,06 €
- 50%

Bosch SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 105 mm

UVP: 36,41 € 18,09 € Netto 15,20 €
- 46%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

UVP: 9,48 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 52%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 950 x 1000 mm

Artikelnummer:  
Z00184792 
EAN:  
3165140098571 
Herstellernummer:  
2 608 597 129 
Marke:  
Bosch 

48 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 137,47 €
66,66 €

Netto 56,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 27 Millimeter
Abmessung Länge 1095 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 950
Arbeitslänge (L1) mm 950 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Bruttogewicht 1.700 Kilogramm
Durchmesser 25.00
Durchmesser (d) 25.0 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 1000
Gesamtlänge (L2) 1000 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 1.390 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 25 x 950 x 1000 mm
Volumen 1.242 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 25 mm
  • Arbeitslänge: 950 mm
  • Gesamtlänge: 1000 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

48 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben