Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 26 mm

Artikelnummer: Z00190254
EAN: 3165140028165
Herstellernummer: 1618596240
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 26 mm
UVP: 67,15 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 24,04 € VE 1 Stück Netto 20,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 26 mm
  • Arbeitslänge: 200 mm
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 200
Abmessung Breite 43 Millimeter
Abmessung Länge 343 Millimeter
Gesamtlänge L2 250 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.369 Kubikdezimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (D) mm 26,00
Einsteckende SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen